Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M30B-PS-K-L-PA 538327

  • ERIKS:11648611
  • Fabrikant:4052568089245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,05/ stukexcl. btw

€ 62,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEN
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 30
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
Maximaal spanningsverlies
1.8 V
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Materiaal kabel
PVC
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
10 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
158 g