Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M18NB-PO-K-L 150430

  • ERIKS:11629873
  • Fabrikant:4052568069407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,24/ stukexcl. btw

€ 63,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEN
Grootte
M18x1
Montage
Niet verzonken
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
Maximaal spanningsverlies
2 V
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Materiaal kabel
TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
8 mm
Uitvoering schakelelement
Verbreekcontact (NC)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
105 g