Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M18NB-NS-S-L 150425

  • ERIKS:11629868
  • Fabrikant:4052568069353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,75/ stukexcl. btw

€ 66,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEN
Grootte
M18x1
Montage
Niet verzonken
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
Maximaal spanningsverlies
2 V
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 3-polig
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
8 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Gewicht
40 g