Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M12NB-PS-K-L-PA 538329

  • ERIKS:11648613
  • Fabrikant:4052568089269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,55/ stukexcl. btw

€ 50,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEN
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 12
Montage
Niet verzonken
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
Maximaal spanningsverlies
1.8 V
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Materiaal kabel
PVC
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
4 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
113 g