Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEH-M18B-PS-K-L-CR 538256

  • ERIKS:11648545
  • Fabrikant:4052568175467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,79/ stukexcl. btw

€ 112,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEH
Grootte
M 18
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
Maximaal spanningsverlies
2 V
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Materiaal kabel
TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP69K
Schakelafstand
10 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
115 g