Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEH-3B-PS-S-L 538263

  • ERIKS:11648547
  • Fabrikant:4052568175498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,20/ stukexcl. btw

€ 122,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEH
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 12
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
100
Maximaal spanningsverlies
2 V
LED kleur
Geel
Kabellengte
150 mm
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker, M8x1, 3-polig
Materiaal kabel
TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
1 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
4 g