€ 72,64/ stukexcl. btw
€ 87,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIEF |
Bouwvorm behuizing | Vierkant |
Grootte | 40x40x65mm |
Montage | Gedeeltelijk vlak (verzonken) |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 10 - 65 V DC |
Max. schakelstroom | 200 |
Maximaal spanningsverlies | 1.8 V |
LED kleur | Geel |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 4-polig |
Materiaal behuizing | PBT, glasvezel versterkt |
Temperatuurgebied | van -30 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 35 mm |
Uitvoering schakelelement | Antivalent |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Gewicht | 156 g |