Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEF-M8NB-PS-K-L 538308

  • ERIKS:11648592
  • Fabrikant:4052568089115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,88/ stukexcl. btw

€ 72,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEF
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 12
Montage
Gedeeltelijk vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
150
Maximaal spanningsverlies
1.8 V
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Materiaal kabel
TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Temperatuurgebied
van -30 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
4 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
77 g