€ 62,39/ stukexcl. btw
€ 75,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIEF |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Grootte | M 12 |
Montage | Gedeeltelijk vlak (verzonken) |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 10 - 30 V DC |
Max. schakelstroom | 150 |
Maximaal spanningsverlies | 1.8 V |
LED kleur | Geel |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Materiaal behuizing | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Temperatuurgebied | van -30 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 4 mm |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Gewicht | 19 g |