Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEF-M8B-NS-S-L 553539

  • ERIKS:12264471
  • Fabrikant:4052568095956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,19/ stukexcl. btw

€ 65,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEF
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 12
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
150
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Temperatuurgebied
van -30 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Schakelafstand
1.5 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Gewicht
12 g