Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEF-M30B-PS-K-L 553550

  • ERIKS:12264482
  • Fabrikant:4052568197490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,66/ stukexcl. btw

€ 84,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEF
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 30
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Materiaal kabel
TPE-U(PU)
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -30 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Schakelafstand
10 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
191 g