Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEF-M18B-PS-S-L 553545

  • ERIKS:12264477
  • Fabrikant:4052568096014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,25/ stukexcl. btw

€ 74,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEF
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 18
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 3-polig
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -30 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Schakelafstand
5 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
41 g