Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIED-M30NB-ZS-S-L 538283

  • ERIKS:11648567
  • Fabrikant:4052568175610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,56/ stukexcl. btw

€ 84,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIED
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 30
Montage
Niet verzonken
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
20 - 320 V DC
Max. schakelstroom
300
Maximaal spanningsverlies
8 V
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 2-polig
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -25 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
15 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
Contactloos 2-draads
Gewicht
140 g