€ 69,56/ stukexcl. btw
€ 84,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIED |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Grootte | M 30 |
Montage | Niet verzonken |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 20 - 320 V DC |
Max. schakelstroom | 300 |
Maximaal spanningsverlies | 8 V |
LED kleur | Geel |
Kabellengte | 2500 mm |
Elektrische aansluiting | Kabel, 2-aderig |
Materiaal kabel | TPE-U(PUR) |
Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -25 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 15 mm |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Uitvoering schakeluitgang | Contactloos 2-draads |
Gewicht | 190 g |