Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIED-M18B-ZS-S-L 538279

  • ERIKS:11648563
  • Fabrikant:4052568175573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,83/ stukexcl. btw

€ 80,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIED
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 18
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
20 - 320 V DC
Max. schakelstroom
300
Maximaal spanningsverlies
8 V
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 2-polig
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -25 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
5 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
Contactloos 2-draads
Gewicht
50 g