Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIED-M18B-ZS-K-L-PA 538338

  • ERIKS:11648622
  • Fabrikant:4052568089351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,88/ stukexcl. btw

€ 78,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIED
Bouwvorm behuizing
Rond
Grootte
M 18
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 300V DC
Max. schakelstroom
300
Maximaal spanningsverlies
6 V
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig
Materiaal kabel
PVC
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
5 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
Contactloos 2-draads
Gewicht
123 g