€ 58,40/ stukexcl. btw
€ 70,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIED |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Grootte | M 12 |
Montage | Niet verzonken |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 10 - 300V DC |
Max. schakelstroom | 100 |
Maximaal spanningsverlies | 6 V |
LED kleur | Geel |
Kabellengte | 2500 mm |
Elektrische aansluiting | Kabel, 2-aderig |
Materiaal kabel | PVC |
Materiaal behuizing | PA, glasvezel versterkt |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 4 mm |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Uitvoering schakeluitgang | Contactloos 2-draads |
Gewicht | 109 g |