Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE 8059122

  • ERIKS:14525984
  • Fabrikant:4052568300463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,46/ stukexcl. btw

€ 34,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP/NPN
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
5 m
Kleur kabelmantel
Grijs
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PUR)
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP 68
Gewicht
56 g