€ 26,05/ stukexcl. btw
€ 31,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Nom. voedingsspanning bij DC | 24 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP/NPN |
Elektrische aansluiting | Kabel 3-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 2.5 m |
Kleur kabelmantel | Grijs |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP 68 |
Gewicht | 29 g |