Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8 8059120

  • ERIKS:14525982
  • Fabrikant:4052568300449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,00/ stukexcl. btw

€ 32,67incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP/NPN
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
0.3 m
Kleur kabelmantel
Grijs
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PUR)
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP 68
Gewicht
10 g