€ 38,70/ stukexcl. btw
€ 46,83incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SDBT |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Bedrijfsspanning bij DC | van 7.5 tot 18 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 8.2 V |
Uitvoering schakeluitgang | NAMUR |
Uitvoering schakelelement | NAMUR |
Elektrische aansluiting | Kabel, 2-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 5 m |
Kleur kabelmantel | Blauw |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 53 g |