Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SDBT-BSW-1L-NU-W-5-N-LE 2427618

  • ERIKS:14168896
  • Fabrikant:4052568265021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,65/ stukexcl. btw

€ 67,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SDBT
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
5 m
Kleur kabelmantel
Grijs
Materiaal kabelmantel
PVC
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
119.4 g