€ 51,94/ stukexcl. btw
€ 62,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SDBT |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 24 V |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel met stekker, M12x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 0.3 m |
Kleur kabelmantel | Grijs |
Materiaal kabelmantel | PVC |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 23.3 g |