€ 61,73/ stukexcl. btw
€ 74,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRSMT |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Norm | EN 60947-5-2 |
Bedrijfsspanning bij DC | van 5 tot 30 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 24 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel 3-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 10 m |
Kleur kabelmantel | Grijs |
Materiaal kabelmantel | TPE-O |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68/IP69K |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 93.4 g |