Eriks
FESTO

FESTO Moer CR-M45X1,5 197328

  • ERIKS:11639931
  • Fabrikant:4052568082314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,38/ stukexcl. btw

€ 57,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CR
Uitvoering
Moer
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor diameter
50, 63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
89 g