Eriks
FESTO

FESTO Minislede SLS-6-20-P-A 170488

  • ERIKS:11633370
  • Fabrikant:4052568138943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 409,01/ stukexcl. btw

€ 494,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SLS
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
120 g