€ 519,94/ stukexcl. btw
€ 629,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SLS |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 25 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | HNBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Geleiding | Kogelkooigeleiding |
Gewicht | 291 g |