€ 516,00/ stukexcl. btw
€ 624,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SLF |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 6 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | HNBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Geleiding | Kogelkooigeleiding |
Gewicht | 68 g |