€ 610,33/ stukexcl. btw
€ 738,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EGSC |
Uitvoering | Minislede |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
Type spindel | Kogelschroef |
DIN-grootte | 60 |
Slaglengte | 150 mm |
Spindelsteek | 12 mm/U |
Diameter spindel | 12 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.015 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 345 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Gewicht | 2980 g |
Maximale snelheid | 0.6 m/s |
Max. acceleratie | 15 m/s² |
Materiaal geleidestrip | Lagerstaal |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal slede | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal spindel | Lagerstaal |
Materiaal spindelmoer | Lagerstaal |