Eriks
FESTO

FESTO Minislede EGSC-BS-KF-45-75-10P 8048302

  • ERIKS:14168694
  • Fabrikant:4052568294991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 523,02/ stukexcl. btw

€ 632,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSC
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
45
Slaglengte
75 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
10 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
188 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
1079 g
Maximale snelheid
0.6 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal