Eriks
FESTO

FESTO Minislede EGSC-BS-KF-32-50-8P 8048307

  • ERIKS:14168686
  • Fabrikant:4052568295035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 445,30/ stukexcl. btw

€ 538,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSC
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
32
Slaglengte
50 mm
Spindelsteek
8 mm/U
Diameter spindel
8 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
87 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
481 g
Maximale snelheid
0.5 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal