Eriks
FESTO

FESTO Minislede EGSC-BS-KF-25-50-6P 8048311

  • ERIKS:14168690
  • Fabrikant:4052568295066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 499,57/ stukexcl. btw

€ 604,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSC
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
25
Slaglengte
50 mm
Spindelsteek
6 mm/U
Diameter spindel
6 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
70 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
269 g
Maximale snelheid
0.4 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal