Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGTZ-GF-16-60-P-A 8100575

  • ERIKS:14086747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,72/ stukexcl. btw

€ 354,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGTZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
60 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 8 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding