€ 269,65/ stukexcl. btw
€ 326,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DGTZ |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 10 mm |
Slaglengte | 80 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 8 bar |
Geleiding | Glijlagergeleiding |