Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGST-16-80-PA 8085135

  • ERIKS:14783102
  • Fabrikant:4052568450236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 525,82/ stukexcl. btw

€ 636,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGST
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
80 mm