Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-80-Y3A 543941

  • ERIKS:11650081
  • Fabrikant:4052568182861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 690,08/ stukexcl. btw

€ 835,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M27x2
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
464 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-10-80-Y12A 8085169

  • Eriks:14153795
  • Manufacturer:8085169

€ 506,29/ stukexcl. btw

€ 612,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026