Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-50-PA 543930

  • ERIKS:11650070
  • Fabrikant:4052568182755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 489,06/ stukexcl. btw

€ 591,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M27x2
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
382 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-8-50-PA 8085114

  • Eriks:14151389
  • Manufacturer:8085114

€ 345,42/ stukexcl. btw

€ 417,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026