Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-50-EA 570170

  • ERIKS:12266209
  • Fabrikant:4052568216658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 478,94/ stukexcl. btw

€ 579,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
376 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-8-50-E1A 8078837

  • Eriks:14153927
  • Manufacturer:8078837

€ 299,81/ stukexcl. btw

€ 362,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026