Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-40-P1A 543935

  • ERIKS:11650075
  • Fabrikant:4052568182809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,48/ stukexcl. btw

€ 632,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
323 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-10-40-PA 8085119

  • Eriks:14153790
  • Manufacturer:8085119

€ 335,92/ stukexcl. btw

€ 406,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026