Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-30-Y3A 543938

  • ERIKS:11650078
  • Fabrikant:4052568182830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 555,94/ stukexcl. btw

€ 672,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
299 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-10-30-Y12A 8085166

  • Eriks:14153788
  • Manufacturer:8085166

€ 411,54/ stukexcl. btw

€ 497,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026