Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-30-P1A 543934

  • ERIKS:11650074
  • Fabrikant:4052568182793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,66/ stukexcl. btw

€ 599,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
299 g