Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-30-EA 570168

  • ERIKS:12266206
  • Fabrikant:4052568216634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 425,28/ stukexcl. btw

€ 514,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
296 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-8-30-E1A 8078835

  • Eriks:14154241
  • Manufacturer:8078835

€ 266,91/ stukexcl. btw

€ 322,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026