Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-20-PA 543927

  • ERIKS:11650067
  • Fabrikant:4052568182724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 408,56/ stukexcl. btw

€ 494,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
275 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-8-20-PA 8085111

  • Eriks:14153920
  • Manufacturer:8085111

€ 288,56/ stukexcl. btw

€ 349,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026