Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-8-10-PA 543926

  • ERIKS:11650066
  • Fabrikant:4052568182717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,73/ stukexcl. btw

€ 461,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
247 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-8-10-PA 8085110

  • Eriks:14153917
  • Manufacturer:8085110

€ 269,62/ stukexcl. btw

€ 326,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026