Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-6-30-PA 543918

  • ERIKS:11650058
  • Fabrikant:4052568182632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 415,31/ stukexcl. btw

€ 502,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
8 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
204 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-6-30-PA 8085107

  • Eriks:14153904
  • Manufacturer:8085107

€ 304,75/ stukexcl. btw

€ 368,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026