Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-4-30-EA 570160

  • ERIKS:12266198
  • Fabrikant:4052568216559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,54/ stukexcl. btw

€ 506,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
106 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-6-30-E1A 8078830

  • Eriks:14153902
  • Manufacturer:8078830

€ 254,59/ stukexcl. btw

€ 308,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026