Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-4-20-PA 543911

  • ERIKS:11650051
  • Fabrikant:4052568182564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 401,81/ stukexcl. btw

€ 486,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
97 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-6-20-PA 8085106

  • Eriks:14153899
  • Manufacturer:8085106

€ 285,07/ stukexcl. btw

€ 344,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026