Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-25-80-Y3A 544051

  • ERIKS:11650191
  • Fabrikant:4052568183943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 864,06/ stukexcl. btw

€ 1.045,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
4175 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-25-80-Y12A 8085194

  • Eriks:14153892
  • Manufacturer:8085194

€ 673,71/ stukexcl. btw

€ 815,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026