Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-25-50-PA 544034

  • ERIKS:11650174
  • Fabrikant:4052568183776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 596,13/ stukexcl. btw

€ 721,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
3349 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-25-50-PA 8085153

  • Eriks:14153888
  • Manufacturer:8085153

€ 492,13/ stukexcl. btw

€ 595,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026