Eriks
FESTO

FESTO Minislede DGSL-25-50-EA 570208

  • ERIKS:12266247
  • Fabrikant:4052568217037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 576,03/ stukexcl. btw

€ 697,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Gewicht
3217 g
Alternatieven
Product Image

FESTO dw-minislede DGST-25-50-E1A 8078876

  • Eriks:14153887
  • Manufacturer:8078876

€ 467,54/ stukexcl. btw

€ 565,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026